Utgått

Philips - MAS LEDtube VLE HF 1500mm 22W840 T8 CROT - 929001122402

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube VLE HF 1500mm 22W840 T8 CROT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 22...22 W

  • Lysstrøm - 2000...2000 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696400784

Elnummer

3861934

Leverandørens varenummer

929001122402

Typebeskrivelse

3861934

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

22...22 W

Lysstrøm:

2000...2000 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

50...50 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Farge:

Hvit

Diameter:

28 mm

Lengde:

1514,2 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

27 kWh

Middels levetid:

50000 h

Med fjernkontroll:

nei

MAS LEDtube VLE HF 1500mm 22W840 T8 CROT

Produktet er slettet 08. mai 2015 grunnet melding fra EFO:
Produktet 3861934 kan ikke redigeres. Feltet Leverandørens produktnummer må være unikt, men duplikater ble funner i 3861942.