Utgått

Philips - MAS LEDtube VLE HF 1500mm 25W840 T8 CROT - 929001124302

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube VLE HF 1500mm 25W840 T8 CROT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 50...100 V

  • Lampeeffekt - 25...25 W

  • Lysstrøm - 3100...3100 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 20.27 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8718696408865

Elnummer

3861932

Leverandørens varenummer

929001124302

Typebeskrivelse

3861932

Merkespenning:

50...100 V

Lampeeffekt:

25...25 W

Lysstrøm:

3100...3100 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

300...300 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Diameter:

27,8 mm

Lengde:

1514 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Middels levetid:

50000 h

Med fjernkontroll:

nei

MAS LEDtube VLE HF 1500mm 25W840 T8 CROT