Utgått

Philips - MAS LEDtube VLE HF 1500mm 25W865 T8 CROT - 929001124402

Signify
KopierKopier
Philips - MAS LEDtube VLE HF 1500mm 25W865 T8 CROT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 50...100 V

  • Lampeeffekt - 25...25 W

  • Lysstrøm - 3100...3100 lm

  • Sokkel - G13

  • Fargetemperatur - 6500...6500 K

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696408889

Elnummer

3861931

Leverandørens varenummer

929001124402

Typebeskrivelse

3861931

Merkespenning:

50...100 V

Lampeeffekt:

25...25 W

Lysstrøm:

3100...3100 lm

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

300...300 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Glasskuppel:

Matt / frostet

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Diameter:

27,8 mm

Lengde:

1514 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Middels levetid:

50000 h

Med fjernkontroll:

nei

MAS LEDtube VLE HF 1500mm 25W865 T8 CROT