Philips - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 9 27 A60 FRG NORMAL - 929003057702

Signify
KopierKopier
Philips - MAS VLE LEDBulb D5.9-60W E27 9 27 A60 FRG NORMAL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 5,9...5,9 W

  • Lysstrøm - 806...806 lm

  • Lysutbytte lampe - 136 lm/W

  • Lampeform - Pæreform

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.57 kg CO2 eq.

Produktserie

Master LED Bulb

EAN/GTIN

8719514347861

Elnummer

3767090

Leverandørens varenummer

929003057702

Typebeskrivelse

3767090

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

5,9...5,9 W

Lysstrøm:

806...806 lm

Lysutbytte lampe:

136 lm/W

Lampeform:

Pæreform

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

2700...2700 K

Nominell strøm:

35...35 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

806 lm

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

Ja

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

60 mm

Lengde:

104 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP65

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

D

Med lampebetegnelse:

A-Type

Klirrfaktor (THD):

0,9 %

Min. antall koblingssykluser:

20000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

15000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER Value LEDBulb standardpære

Funksjoner

Lysstrøm: 1055 lm
Strøm: 7,8 W
Erstatter en 75W tradisjonell glødepære eller halogenpære
Lysutbytte: 135 lm/W
Fargetemperatur: 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Strålevinkel: 300°
Dimbar
Lampefinish: frostet
Lampemateriale: glass
Sokkel: E27
Kuppel: A60
Energieffektivitetsklasse: D
Levetid: 15 000 timer
5 års produktgaranti

Programmer

Hoteller, restauranter, kafeer
Loys, korridorer, trapper, toaletter og resepsjonsområder
Offentlige innendørsrom som museer og kunstutstillinger
Generell belysning, innvendig belysning
Husholdninger

Philips MASTER Value LED-standardpære erstatter den tradisjonelle E27-glødelampen eller halogenpæren på 75 W. Lysstrømmen til lampen er 1055 lm og fargetemperaturen er 2700 K. Lampen har en høy fargegjengivelsesindeks på Ra90. Lampen er dimbar og egnet for generell belysning på kontorer, utdanningsinstitusjoner og butikker. Lampen har en levetid på 15 000 timer med fem års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og -lamper, trådløse kontrollsystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle og hjemmeapplikasjoner. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.