Utgått

Philips - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8 - 929001813702

Signify
KopierKopier
Philips - MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 16,5...16,5 W

  • Lysstrøm - 2300...2300 lm

  • Lysutbytte lampe - 139 lm/W

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718696773420

Elnummer

3860204

Leverandørens varenummer

929001813702

Typebeskrivelse

3860204

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

16,5...16,5 W

Lysstrøm:

2300...2300 lm

Lysutbytte lampe:

139 lm/W

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

76...76 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Lysstyrke:

600 cd

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Opalfarget

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

27,8 mm

Lengde:

1212,4 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

50000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

MasterConnect LEDtube EM/Mains T8
MAScon LEDtube IA 1200mm UO 16.5W830 T8
Philips MasterConnect LEDtube EM/Mains T8 er en enkel oppgradering til et tilkoblet belysningssystem. 2,4 GHz maskenettverksteknologi gir trådløs integrasjon med et bredt utvalg av kontrollenheter, som sensorer og brytere. Resultatet er enda større energibesparelser og forbedret fleksibilitet. Ved hjelp av dimming, bevegelsessensorer og/eller utnyttelse av dagslys, gir lyskildene 50 % større energibesparelser takket være MasterConnect-teknologien.