Philips - MASLEDspot D 8.5-75W 827WW PAR - 929001244102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230...230 V
Lampeeffekt - 8,5...8,5 W
Lysstrøm - 740...740 lm
Lysutbytte lampe - 83,16 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696578056
Elnummer
3711157
Leverandørens varenummer
929001244102
Typebeskrivelse
3711157
Merkespenning:
230...230 V
Lampeeffekt:
8,5...8,5 W
Lysstrøm:
740...740 lm
Lysutbytte lampe:
83,16 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
48...48 mA
Virkningsgrad:
0,85
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
2600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
25...25 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
92 mm
Lengde:
93 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
PAR30
Min. antall koblingssykluser:
25000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


