Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Philips - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40 - 928154808835

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER CityWh CDO-ET Plus 100W/828 E40

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 95 W

  • Lysstrøm - 9400 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291158776

Elnummer

3815237

Leverandørens varenummer

928154808835

Typebeskrivelse

3815237

Lampeeffekt:

95 W

Lysstrøm:

9400 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2800 K

Lysutbytte lampe:

99 lm/W

Lysfarge:

828

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Lampespenning:

82...98 V

UV-beskyttelse:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Ellipseformet

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

75 mm

Total lengde:

181 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

95 kWh

Middels levetid:

27000 h

Hvitt lys av høy kvalitet;Kan ettermonteres i HPS-installasjoner (SON/NAV) for å oppgradere fra gult til hvitt lys;"Plus"-konsept med høy effektivitet gir høy lyseffekt og forbedret lumenvedlikehold;God fargegjengivelse og harmonisk, varm og hvit fargetemperatur;Kan dimmes

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien