Philips - MASTER CityWh CDO-ET Plus 150W/828 E40 - 928154908835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 143 W
Lysstrøm - 15400 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master CityWh CDO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291158813
Elnummer
3815238
Leverandørens varenummer
928154908835
Typebeskrivelse
3815238
Lampeeffekt:
143 W
Lysstrøm:
15400 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2800 K
Lysutbytte lampe:
108 lm/W
Lysfarge:
828
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Lampespenning:
82...98 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
90 mm
Total lengde:
223 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
143 kWh
Middels levetid:
27000 h


