Philips - MASTER CityWh CDO-ET Plus 50W - 928155008835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 51,5 W
Lysstrøm - 5150 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
24 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291185635
Elnummer
3816789
Leverandørens varenummer
928155008835
Typebeskrivelse
3816789
Lampeeffekt:
51,5 W
Lysstrøm:
5150 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2800 K
Lysutbytte lampe:
99 lm/W
Lysfarge:
828
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Lampespenning:
70...86 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
70 mm
Total lengde:
152 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
52 kWh
Middels levetid:
20000 h
• Keramisk metallhalogen for utendørs bruk med SON eliptisk ytterkolbe med innvendig hvitt belegg
Produkt egenskaper
• Robust lampe som gir et varmt hvitt lys (2800K med et gylden farge inntrykk)
• Lang, pålitelig levetid
• God farge gjengivelse (Ra > 80) og et varmhvitt lys
• Kan dimmes (påvirker lampens prestasjon)
Produkt fordeler
• Redusert eiekostnad sammenlignet med forgjengeren MASTERColour CDM-ET
• Komfortabel hvit lys farge med stabil farge gjennom hele levetiden
• Ved bruk av dimming gir den fleksible lys nivåer og redusert energiforbruk
• Direkte erstatning for tilsvarende wattstyrke av SON lampe (kjøres på SON forkobling) en enkelt oppgradering fra gult til hvitt lys
• Oppgradering av eksisterende HPL installasjon krever bytte av forkobling
Miljøvennlig
• Godt miljøvalg på grunn av meget energieffektivt hvitt lys
• Dette produktet innfrir kravene i RoHS direktivet., unntatt 70 W
• Dette produktet omfattes av WEEE / Renas ordningen.
Bruksområder
• Bykjernen, kjøpesentre og vrimle områder, boligområder, veilys
• Byforskjønnelse: dekorativ belysning og flomlys
Advarsler og sikkerhet
• Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
• Armaturet må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
• Det kan brukes elektronisk eller elektromagnetisk kontrollutstyr på lampene
• Kontrollutstyr må omfatte avhendingsbeskyttelse (IEC 61167, IEC 62035)
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


