Philips - MASTER CityWh CDO-ET Plus 70W/828 E27 - 928154708835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 71 W
Lysstrøm - 7050 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master CityWh CDO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291158752
Elnummer
3815236
Leverandørens varenummer
928154708835
Typebeskrivelse
3815236
Lampeeffekt:
71 W
Lysstrøm:
7050 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2800 K
Lysutbytte lampe:
99 lm/W
Lysfarge:
828
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Lampespenning:
80...96 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
70 mm
Total lengde:
152 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
71 kWh
Middels levetid:
27000 h


