Philips - MASTER CityWh CDO-TT Plus 250W/830 E40 - 928082319230
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 250 W
Lysstrøm - 28400 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
Produktserie
Master CityWh CDO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291121978
Elnummer
3815235
Leverandørens varenummer
928082319230
Typebeskrivelse
3815235
Lampeeffekt:
250 W
Lysstrøm:
28400 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3000 K
Lysutbytte lampe:
113 lm/W
Lysfarge:
830
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Lampespenning:
92...108 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
46 mm
Total lengde:
250 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
250 kWh
Middels levetid:
23000 h


