Philips - MASTER CityWh CDO-TT Plus 70W/828 1SL/12 - 928082019235
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 73,5 W
Lysstrøm - 7750 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master CityWh CDO
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291120308
Elnummer
3861890
Leverandørens varenummer
928082019235
Typebeskrivelse
3861890
Lampeeffekt:
73,5 W
Lysstrøm:
7750 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
2800 K
Lysutbytte lampe:
105 lm/W
Lysfarge:
828
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Lampespenning:
85...101 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
35 mm
Total lengde:
152 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
74 kWh
Middels levetid:
27000 h


