Philips - Master Connect LEDspot Interact Ready 4.7-50W GU10 940 36D - 929002253902
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 4,7...4,7 W
Lysstrøm - 345...345 lm
Lysutbytte lampe - 73 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.56 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Spot
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718699693961
Elnummer
3758414
Leverandørens varenummer
929002253902
Typebeskrivelse
3758414
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
4,7...4,7 W
Lysstrøm:
345...345 lm
Lysutbytte lampe:
73 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
27...27 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
345 lm
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM4
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
Ja
Dimming Bluetooth:
Ja
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
50 mm
Lengde:
54 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,32 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
Ja
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Funksjoner
Lysstrøm: 150 / 320 / 806 lm
Strøm: 1,6 / 3 / 7,5 W
Erstatter en 16, 30 eller 60 W konvensjonell lampe
Lysutbytte: 107 lm/W
Byttbar fargetemperatur: 2200 / 2500 / 2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra80
Kan ikke dimmes
Sokkel: E27
Lampeform: A60
Lampemateriale: glass
Dome finish: frostet
Energieffektivitetsklasse: F
Levetid: 15 000 timer
Produktgaranti: 2 år
Programmer
Stemningsbelysning
Hoteller
Lobbyer
Restauranter, kafeer
Husholdninger
Philips LEDClassic Scene Switch innvendig lampe oppfyller mange forskjellige behov på grunn av den utskiftbare fargetemperaturen på 2200-2700 K. Fargetemperaturen kan enkelt endres ved å slå lampen av og på igjen. Fargetemperaturen endres hver gang du slår av lampen. Lampen kan ikke dimmes. På grunn av den skiftbare fargetemperaturen erstatter den den konvensjonelle lampen på 16, 30 og 60 W. Lampen har en levetid på 15 000 timer med to års produktgaranti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet."


