Utgått

Philips - MASTER GREENPOWER CG T 600W E40 SL/12 - 928158809227

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER GREENPOWER CG T 600W E40 SL/12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 600 W

  • Lysstrøm - 88000 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 20-39 (klasse 4)

  • Fargetemperatur - 2100 K

Emballasje og betingelser

  • 12 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500202024

Elnummer

3851269

Leverandørens varenummer

928158809227

Typebeskrivelse

3851269

Lampeeffekt:

600 W

Lysstrøm:

88000 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

20-39 (klasse 4)

Fargetemperatur:

2100 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Lysutbytte lampe:

142,4 lm/W

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Uten kvikksølv:

nei

Total lengde:

279 mm

Diameter:

46 mm

Antall utladningsrør:

1

Plantebelysning:

Ja

Modell / utførelse:

Klar

Erstatning for kvikksølvlampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

680 kWh

Middels levetid:

26000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lyskilde