Philips - MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12 - 928410800027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 253 W
Lysstrøm - 18000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 4500 K
Emballasje og betingelser
12 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500211477
Elnummer
3858383
Leverandørens varenummer
928410800027
Typebeskrivelse
3858383
Lampeeffekt:
253 W
Lysstrøm:
18000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
4500 K
Lysutbytte lampe:
72 lm/W
Lysfarge:
645
Lampespenning:
118...138 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
H15
Diameter:
90 mm
Total lengde:
226 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
nei
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
278 kWh
Middels levetid:
20000 h
• En-soklet metallhalogen lamper med et kvarts utladnings-rør som inneholder høytrykk kvikksølvdamp, og en blanding av metallhalogener i en ytterkolbe av herdet glass


