Philips - MASTER HPI Plus 400W/645 BU-P E40 1SL/6 - 928410600027
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 395 W
Lysstrøm - 32500 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 4500 K
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500211439
Elnummer
3858224
Leverandørens varenummer
928410600027
Typebeskrivelse
3858224
Lampeeffekt:
395 W
Lysstrøm:
32500 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
4500 K
Lysutbytte lampe:
82 lm/W
Lampespenning:
115...135 V
UV-beskyttelse:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
H15
Diameter:
122 mm
Total lengde:
284 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
nei
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
434 kWh
Middels levetid:
20000 h
• En-soklet metallhalogen lamper med et kvarts utladnings-rør som inneholder høytrykk kvikksølvdamp, og en blanding av metallhalogener i en ytterkolbe av herdet glass


