Utgått

Philips - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS-P E40 1SL/6 - 928410700027

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER HPI Plus 400W/645 BUS-P E40 1SL/6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 400 W

  • Lysstrøm - 32500 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)

  • Fargetemperatur - 4500 K

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500211453

Elnummer

3858223

Leverandørens varenummer

928410700027

Typebeskrivelse

3858223

Lampeeffekt:

400 W

Lysstrøm:

32500 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

60-69 (klasse 2B)

Fargetemperatur:

4500 K

Lysutbytte lampe:

82 lm/W

Lampespenning:

115...135 V

UV-beskyttelse:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Ellipseformet

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

H15

Diameter:

120 mm

Total lengde:

280 mm

Eksternt tennapparat kreves:

nei

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

nei

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

434 kWh

Middels levetid:

20000 h

Produkt beskrivelse
• En-soklet metallhalogen lamper med et kvarts utladnings-rør som inneholder høytrykk kvikksølvdamp, og en blanding av metallhalogener i en ytterkolbe av herdet glass