Utgått

Philips - MASTER HPI Plus 400W/667 BU E40 1SL/6 - 928074409894

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER HPI Plus 400W/667 BU E40 1SL/6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 395 W

  • Lysstrøm - 32500 lm

  • Sokkel - E40

  • Lampespenning - 115...135 V

  • UV-beskyttelse - nei

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500207371

Elnummer

3858226

Leverandørens varenummer

928074409894

Typebeskrivelse

3858226

Lampeeffekt:

395 W

Lysstrøm:

32500 lm

Sokkel:

E40

Lampespenning:

115...135 V

UV-beskyttelse:

nei

Fargegjengivelsesindeks:

60-69 (klasse 2B)

Fargetemperatur:

6700 K

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Kald >5300 K

Lysutbytte lampe:

82 lm/W

Lampeform:

Ellipseformet

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

H15

Diameter:

121,5 mm

Total lengde:

284 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

434 kWh

Middels levetid:

20000 h

Kvarts metall halogen lampe fra MASTER kolleksjonen med opalisert ytter kolbe
Produkt beskrivelse
En-soklet metallhalogen lamper med et kvarts utladnings-rør som inneholder høytrykk kvikksølvdamp, og en blanding av metallhalogener i en ytterkolbe av herdet glass
Produkt egenskaper
Elipsoid ytterkolbe med belegg
Høy lysytelse, både som ny og gjennom hele levetiden
Lampelysets fargepunkt på det geometriske senter med "det sorte legemet", gir en naturlig hvit opplevelse
Brennstilling +/-5° bør følges for minske fargeforskjellene mellom forskjellige lamper, som alltid finnes med metallhalid-teknologien
Produkt fordeler
Ypperlig opprettholdelse av lysytelse og lang levetid sikrer høye belysningsnivå og minimale vedlikeholdskostnader
God fargegjengivelse skaper en behagelig omgivelse med høy visuell komfort
Ypperlig farge-stabilitet sikrer god og jevn farge gjennom hele levetiden, selv med enkeltutskiftninger
Bruksområder
HPI Plus: innendørs belysning av høye bygningsrom,f.eks industri verksteder, utstillingshaller, kjøpesenter, shoppinggater, kirker, flyplass- og stasjons-innganger
Armatur
HPI Plus 400W BU-P og BUS-P er spesielt beskyttede lamper, passer for bruk i åpne armaturer. Teflon-belegg holder glasset samlet i tilfeller hvor f.eks en gaffeltruck knuser lampen, for andre HPI lamper anbefales det sterkt å ha beskyttende frontglass i armaturene
System beskrivelse
Ved bruk på SON forkobling, så drives HPI Plus lamper med større strømstyrke. Dette gir:
lysytelse økt med 21 - 34%, og lampe effektiviteten med 7 - 14%
fargetemperatur redusert til 3800K, som er mer attraktivt ved bruk i varehandel
rimelig oppgradering fra SON lamper til hvitt lys
Alternativ med lengre levetid i forhold til konkurrentenes metallhalogen lamper (som vanligvis bruker SON forkobling)
HPI Plus 400W BUS og BUS-P er spesielt designet som selvstartende (S) lamper som ikke krever noen ekstern tenner. Dette gjør dem spesielt egnet som direkte erstatning for kvikksølvlamper (HPL)