Philips - MASTER LEDcandle - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2200 K2700 K - 929002491202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5,5...5,5 W
Lysstrøm - 470...470 lm
Lysutbytte lampe - 85 lm/W
Lampeform - Stearinlys
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514306387
Elnummer
3766325
Leverandørens varenummer
929002491202
Typebeskrivelse
MAS LEDcandle DT 5.5-40W E27 B38 CL
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Lysstrøm:
470...470 lm
Lysutbytte lampe:
85 lm/W
Lampeform:
Stearinlys
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2200...2700 K
Nominell strøm:
26...26 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
470 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
38 mm
Lengde:
112 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
0,21 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


