Philips - MASTER LEDspot D 5.5-50W 2700 - 929001145602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 230...230 V
Lampeform - Reflektor
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Nominell strøm - 31...31 mA
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718696460696
Elnummer
3711013
Leverandørens varenummer
929001145602
Typebeskrivelse
3711013
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
31...31 mA
Virkningsgrad:
0,85
Lampeeffekt:
5,5...5,5 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
86,67 lm/W
Lysstyrke:
950 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
40...40 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
65 mm
Lengde:
85,2 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP64
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,132
Med lampebetegnelse:
PAR20
Min. antall koblingssykluser:
25000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
45000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


