Philips - MASTER LEDspot ExpertColor LV - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K - 929003078802
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 12...12 V
Lysstrøm - 410...410 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU5,3
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 11.02 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED ExpertColor
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514358478
Elnummer
3758357
Leverandørens varenummer
929003078802
Typebeskrivelse
MAS LED ExpertColor6.7-35W MR16 927 10D
Merkespenning fra/til:
12...12 V
Lysstrøm:
410...410 lm
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
650...650 mA
Virkningsgrad:
0,7
Lampeeffekt:
6,7...6,7 W
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:
410 lm
Lysutbytte lampe:
61 lm/W
Lysstyrke:
4600 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Klar
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Svart
Strålevinkel:
10...10 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Uten dimmefunksjon:
nei
Diameter:
50,5 mm
Lengde:
46 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,1944
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei