Philips - MASTER LEDspot ExpertColor LV - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 12...12 V
Lysstrøm - 485...485 lm
Lampeform - Reflektor
Sokkel - GU5,3
Fargetemperatur - 2700...2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8719514358652
Elnummer
3758360
Leverandørens varenummer
929003079702
Typebeskrivelse
MAS LED ExpertColor7.5-43W MR16 927 24D
Merkespenning fra/til
12...12 V
Lysstrøm
485...485 lm
Lampeform
Reflektor
Sokkel
GU5,3
Fargetemperatur
2700...2700 K
Nominell strøm
720...720 mA
Virkningsgrad
0,7
Lampeeffekt
7,5...7,5 W
Spenningstype
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet
Nei
Egnet for magnetisk ballast
Nei
Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612
485 lm
Lysutbytte lampe
64 lm/W
Lysstyrke
2400 cd
Fargegjengivelsesindeks
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe
Nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1
Varm, <3300 K
Farge
Hvit
Kapslingsfarge
Svart
Strålevinkel
24...24 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse)
SDCM3
Dimming faseavsnitt
Ja
Dimming fasepåsnitt
Ja
Dimming Touch and Dim
Nei
Dimming ZigBee
Nei
Dimming Bluetooth
Nei
Dimming Wi-Fi
Nei
Uten dimmefunksjon
Nei
Diameter
50,5 mm
Lengde
46 mm
Beskyttelsesklasse IP
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI)
0,1912
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015
G
Med lampebetegnelse
MR16
Min. antall koblingssykluser
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer
8 kWh
Middels levetid
40000 h
Fjernbetjening mulig
Nei
Med bevegelsessensor
Nei
Med fjernkontroll
Nei
Med skumringsbryter
Nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit
Nei
Kompatibel med Google Assistant
Nei
Kompatibel med Amazon Alexa
Nei
Med IFTTT-støtte
Nei
MASTER LEDspot LV ExpertColor skaper en varm og behagelig atmosfære for hoteller og arrangementslokaler, boliger og restauranter. Det skaper en slik atmosfære med overlegen belysning som har et tilpasset spekter, høy CRI og funksjoner for dyp dimming. Resultatet? En vakker belysningsopplevelse. I tillegg passer det innovative, minimalistiske linsedesignet med nesten alle typer interiør med sitt rene og ryddige utseende. Videre kan du dra nytte av hele ExpertColor-familien, som også inkluderer LEDspot MV- og LEDspot Par-lyskilder.