Philips - MASTER LEDspot ExpertColor LV - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2700 K - 929003087002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 3,5...3,5 W
Lysstrøm - 200...200 lm
Lysutbytte lampe - 57 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 6.93 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Spot
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514359901
Elnummer
3758376
Leverandørens varenummer
929003087002
Typebeskrivelse
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
3,5...3,5 W
Lysstrøm:
200...200 lm
Lysutbytte lampe:
57 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU4
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Nominell strøm:
400...400 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
200 lm
Lysstyrke:
1000 cd
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Svart
Strålevinkel:
24...24 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
35,1 mm
Lengde:
39,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
MR11
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
40000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


