Philips - MASTER LEDspot LV - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2200 K2700 K - 929002493102
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 12...12 V
Lampeeffekt - 5,8...5,8 W
Lysstrøm - 345...345 lm
Lysutbytte lampe - 59 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 9.81 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
8719514307308
Elnummer
3758377
Leverandørens varenummer
929002493102
Typebeskrivelse
MAS LEDspotLV DimTone 5.8-35W MR16 36D
Merkespenning:
12...12 V
Lampeeffekt:
5,8...5,8 W
Lysstrøm:
345...345 lm
Lysutbytte lampe:
59 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU5,3
Fargetemperatur:
2200...2700 K
Nominell strøm:
510...510 mA
Virkningsgrad:
0,7
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
345 lm
Lysstyrke:
800 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
50,5 mm
Lengde:
45,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Med lampebetegnelse:
MR16
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
6 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


