Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MASTER LEDspot LV - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2200 K2700 K - 929002493802

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER LEDspot LV - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2200 K2700 K

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 12...12 V

  • Lampeeffekt - 7,5...7,5 W

  • Lysstrøm - 621...621 lm

  • Lysutbytte lampe - 82 lm/W

  • Lampeform - Reflektor

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 10.8 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

8719514307445

Elnummer

3758378

Leverandørens varenummer

929002493802

Typebeskrivelse

MAS LEDspotLV DimTone 7.5-50W MR16 36D

Merkespenning:

12...12 V

Lampeeffekt:

7,5...7,5 W

Lysstrøm:

621...621 lm

Lysutbytte lampe:

82 lm/W

Lampeform:

Reflektor

Sokkel:

GU5,3

Fargetemperatur:

2200...2700 K

Nominell strøm:

670...670 mA

Virkningsgrad:

0,7

Spenningstype:

AC

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Egnet for magnetisk ballast:

nei

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

621 lm

Lysstyrke:

1100 cd

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Filamentlampe:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Andre

Strålevinkel:

36...36 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimming faseavsnitt:

Ja

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming Touch and Dim:

nei

Dimming ZigBee:

nei

Dimming Bluetooth:

nei

Dimming Wi-Fi:

nei

Diameter:

50,5 mm

Lengde:

45,5 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Med lampebetegnelse:

MR16

Min. antall koblingssykluser:

50000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

25000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Philips MASTER Value LEDspot SpotlightFunksjoner

Lysstrøm: 621 lm
Strøm: 7,5 W
Erstatter 50W konvensjonelle halogenpærer
Lysutbytte: 82 lm/W
Utskiftbar fargetemperatur: 2200-2700 K
Fargegjengivelsesindeks: Ra90
Strålevinkel: 36°
Dimbar
Sokkel: GU5.3
Lampeform: MR16
Lampemateriale: glass
Energiklasse: F
Levetid: 25 000 timer
5 års produktgaranti

Programmer:

Søkelys
Moduser der det kreves en høy fargegjengivelsesindeks
Hoteller og museer
Restauranter og kafeer
Offentlige rom og lobbyer
Butikker

Philips LEDspot-spotlight har en høy fargegjengivelsesindeks, slik at fargene ser mer naturlige ut. Det skaper en hjemmekoselig og komfortabel atmosfære i leiligheter, hoteller og restauranter, og fremhever skjønnheten til produktene i butikker. Lampen er dimbar og egnet for bruk med de fleste dimmere. Lampen har en lysstrøm på 621 lm og tilsvarer en 50 W konvensjonell halogenlampe. Lampen er flimmerfri og har en utskiftbar fargetemperatur på 2200-2700 K. Levetiden er 25 000 timer med fem års garanti. Signify (tidligere Philips Belysning) er en global leder innen belysning. Vårt utvalg inkluderer for eksempel LED-lamper og armaturer, trådløse styringssystemer og andre belysningsinnovasjoner for profesjonelle steder og hjem. Bærekraftsverdier er kjernen i Signifys virksomhet.

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien