Philips - MASTER LEDspot MV - LED-lamp/Multi-LED - Korrelert fargetemperatur (nom.): 2200 K2700 K - 929002979702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 3,7...3,7 W
Lysstrøm - 270...270 lm
Lysutbytte lampe - 72 lm/W
Lampeform - Reflektor
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 7.9 kg CO2 eq.
Produktserie
Master LED Spot
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8719514312289
Elnummer
3758373
Leverandørens varenummer
929002979702
Typebeskrivelse
MAS LED spot VLE DT 3.7-35W GU10 927 36D
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
3,7...3,7 W
Lysstrøm:
270...270 lm
Lysutbytte lampe:
72 lm/W
Lampeform:
Reflektor
Sokkel:
GU10
Fargetemperatur:
2200...2700 K
Nominell strøm:
18...18 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Egnet for magnetisk ballast:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
270 lm
Lysstyrke:
500 cd
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Filamentlampe:
nei
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Andre
Strålevinkel:
36...36 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Dimming faseavsnitt:
Ja
Dimming fasepåsnitt:
Ja
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Dimming Bluetooth:
nei
Dimming Wi-Fi:
nei
Diameter:
50 mm
Lengde:
54 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Med lampebetegnelse:
PAR16
Klirrfaktor (THD):
0,28 %
Min. antall koblingssykluser:
50000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
4 kWh
Middels levetid:
25000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med bevegelsessensor:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Med skumringsbryter:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


