Utgått

Philips - MASTER LEDtube VLE 1500mm - 929001116202

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER LEDtube VLE 1500mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 23...23 W

  • Lysstrøm - 3100...3100 lm

  • Lampeform - Rør med tosidig sokkel

  • Sokkel - G13

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8718291789604

Elnummer

3861582

Leverandørens varenummer

929001116202

Typebeskrivelse

3861582

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

23...23 W

Lysstrøm:

3100...3100 lm

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Sokkel:

G13

Fargetemperatur:

6500...6500 K

Nominell strøm:

95...95 mA

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Farge:

Hvit

Strålevinkel:

160...160 °

Diameter:

28 mm

Lengde:

1500 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Med lampebetegnelse:

T8

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

23 kWh

Middels levetid:

50000 h

Med fjernkontroll:

nei

MASTER LEDtube VLE 1500mm 23W 865 HighLum CROT 3100lm - Levetid: 40 000t - Erstatter 58W