Philips - MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW UNP/1 - 928075705130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1040 W
Lysstrøm - 93000 lm
Sokkel - Kabel
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 4100 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291548256
Elnummer
3858317
Leverandørens varenummer
928075705130
Typebeskrivelse
MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW
Lampeeffekt:
1040 W
Lysstrøm:
93000 lm
Sokkel:
Kabel
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
4100 K
Lysutbytte lampe:
91 lm/W
Lysfarge:
740
Lampespenning:
115...145 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P4
Diameter:
40 mm
Total lengde:
365 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1144 kWh
Middels levetid:
12000 h
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


