Philips - MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW UNP - 928070405130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2032 W
Lysstrøm - 210000 lm
Sokkel - Kabel
Fargegjengivelsesindeks - 60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur - 4200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291548195
Elnummer
3858318
Leverandørens varenummer
928070405130
Typebeskrivelse
MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW
Lampeeffekt:
2032 W
Lysstrøm:
210000 lm
Sokkel:
Kabel
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysutbytte lampe:
102 lm/W
Lysfarge:
740
Lampespenning:
205...235 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P4
Diameter:
44 mm
Total lengde:
471 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2235 kWh
Middels levetid:
12000 h
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


