Philips - MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH UNP - 928072205130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1040 W
Lysstrøm - 90000 lm
Sokkel - X528
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 5600 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291548218
Elnummer
3858370
Leverandørens varenummer
928072205130
Typebeskrivelse
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
Lampeeffekt:
1040 W
Lysstrøm:
90000 lm
Sokkel:
X528
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
5600 K
Lysutbytte lampe:
86,5 lm/W
Lysfarge:
956
Lampespenning:
110...140 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P4
Diameter:
37 mm
Total lengde:
365 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1144 kWh
Middels levetid:
15000 h
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


