Philips - MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH UNP - 928072505130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 2040 W
Lysstrøm - 190000 lm
Sokkel - X528
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 5600 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Master MHN
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
8718291548225
Elnummer
3815202
Leverandørens varenummer
928072505130
Typebeskrivelse
MASTER MHN-LA 2000W/956 400V XWH
Lampeeffekt:
2040 W
Lysstrøm:
190000 lm
Sokkel:
X528
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
5600 K
Lysutbytte lampe:
93 lm/W
Lysfarge:
956
Lampespenning:
210...235 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P4
Diameter:
37 mm
Total lengde:
482 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2244 kWh
Middels levetid:
13000 h


