Philips - MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V UNP - 928079315130
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1850 W
Lysstrøm - 160000 lm
Sokkel - (P)SFC
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 5600 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8718291548270
Elnummer
3858320
Leverandørens varenummer
928079315130
Typebeskrivelse
MASTER MHN-SA 1800W/956 (P)SFC 400V
Lampeeffekt:
1850 W
Lysstrøm:
160000 lm
Sokkel:
(P)SFC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
5600 K
Lysutbytte lampe:
86 lm/W
Lysfarge:
956
Lampespenning:
185...220 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
P15
Diameter:
40 mm
Total lengde:
361 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
2035 kWh
Middels levetid:
6100 h
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


