Philips - MASTER PL-C 10W/830/2P 1CT/5X10BOX - 927903883040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 10,4 W
Lysstrøm - 600 lm
Sokkel - G24d-1
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500707246
Elnummer
3820766
Leverandørens varenummer
927903883040
Typebeskrivelse
3820766
Lampeeffekt:
10,4 W
Lysstrøm:
600 lm
Sokkel:
G24d-1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
27,1 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
116,4 mm
Integrert starter:
Ja
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
4
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


