Utgått

Philips - MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX - 927904883040

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-C 13W/830/2P 1CT/5X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 13 W

  • Lysstrøm - 900 lm

  • Sokkel - G24d-1

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500620842

Elnummer

3820767

Leverandørens varenummer

927904883040

Typebeskrivelse

3820767

Lampeeffekt:

13 W

Lysstrøm:

900 lm

Sokkel:

G24d-1

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

27,1 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

138,4 mm

Integrert starter:

Ja

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

4

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

17 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

2-pins feste med innfatning som inneholder øyeblikkelig starter og kapasitor;Trifosfat-lysrørteknologi;Lite lysforringelse gjennom levetiden