Utgått

Philips - MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX - 927906008280

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT/5X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 26 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - G24q-3

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 827

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500623287

Elnummer

3820676

Leverandørens varenummer

927906008280

Typebeskrivelse

3820676

Lampeeffekt:

26 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

G24q-3

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

827

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

27,1 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

163,9 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

4

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

29 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Langbuede kompaktlysrør som består av fire paralelle, smale fluorecerende rør som er fyllt med en blanding av kvikksølvdamp og treg gass.Disse lampene har en 4-pins sokkel uten starter og kondensator.