Utgått

Philips - MASTER PL-E 20W/827 B22 230-2 - 929746297004

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-E 20W/827 B22 230-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Lysstrøm - 1220 lm

  • Sokkel - B22d

  • Fargetemperatur - 2700 K

  • Lampespenning - 230...240 V

Emballasje og betingelser

  • 6 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500752062

Elnummer

3820843

Leverandørens varenummer

929746297004

Typebeskrivelse

3820843

Lampeeffekt:

20 W

Lysstrøm:

1220 lm

Sokkel:

B22d

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

230...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Rett

Glasskuppel:

Uten

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Lysfarge:

827

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

Ja

Diameter:

39,6 mm

Utendørsbruk:

Ja

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

Ja

Total lengde:

135,7 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

20000 h

Sparepære basert på proff lysrør