Philips - MASTER PL-E 23W/827 B22 230-2 - 929747297004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 23 W
Lysstrøm - 1485 lm
Sokkel - B22d
Fargetemperatur - 2700 K
Lampespenning - 230...240 V
Emballasje og betingelser
6 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500752079
Elnummer
3820844
Leverandørens varenummer
929747297004
Typebeskrivelse
3820844
Lampeeffekt:
23 W
Lysstrøm:
1485 lm
Sokkel:
B22d
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
230...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Lampeform:
Rett
Glasskuppel:
Uten
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Lysfarge:
827
Egnet for nødstrøm/DC-spenning:
Ja
Diameter:
39,6 mm
Utendørsbruk:
Ja
Integrert skumringsbryter:
nei
Egnet for høy koblingsfrekvens:
Ja
Total lengde:
150,7 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
23 kWh
Middels levetid:
20000 h
Ikke-overbygde, energibesparende MASTER-lyskilder – det perfekte
valget for kresne kunder som vil ha høyest mulig ytelse og pålitelighet


