Utgått

Philips - MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25 - 927903408470

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-L 36W/840/4P 1CT/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 36 W

  • Lysstrøm - 2900 lm

  • Sokkel - 2G11 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500706751

Elnummer

3821704

Leverandørens varenummer

927903408470

Typebeskrivelse

3821704

Lampeeffekt:

36 W

Lysstrøm:

2900 lm

Sokkel:

2G11 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

39 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

416,6 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

40 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

4-pins feste; Trifosfat-lysrørteknologi; Lite lysforringelse gjennom levetiden