Utgått

Philips - MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25 - 927908708370

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-L 55W/830/4P 1CT/25

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 55 W

  • Lysstrøm - 4800 lm

  • Sokkel - 2G11 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500615411

Elnummer

3820831

Leverandørens varenummer

927908708370

Typebeskrivelse

3820831

Lampeeffekt:

55 W

Lysstrøm:

4800 lm

Sokkel:

2G11 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

39 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

541,6 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

61 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

4-pins feste;Trifosfat-lysrørteknologi;Lite lysforringelse gjennom levetiden