Philips - MASTER PL-R Eco 17W/840/4P 1CT/5X10BOX - 927910084050
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 17 W
Lysstrøm - 1250 lm
Sokkel - GR14q-1
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 840
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500266040
Elnummer
3820983
Leverandørens varenummer
927910084050
Typebeskrivelse
3820983
Lampeeffekt:
17 W
Lysstrøm:
1250 lm
Sokkel:
GR14q-1
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
840
Fargetemperatur:
4000 K
Diameter:
41 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
148,6 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
6
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
Et Philips-produkt
Oppdag Philips-serien


