Philips - MASTER PL-S 11W/830/4P 1CT/5X10BOX - 927936683011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Lysstrøm - 900 lm
Sokkel - 2G7 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500261199
Elnummer
3820863
Leverandørens varenummer
927936683011
Typebeskrivelse
3820863
Lampeeffekt:
11 W
Lysstrøm:
900 lm
Sokkel:
2G7 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
28 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
219,9 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
13 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


