Philips - MASTER PL-S 7W/830/2P 1CT/5X10BOX - 927935683011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 7 W
Lysstrøm - 400 lm
Sokkel - G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500260628
Elnummer
3820721
Leverandørens varenummer
927935683011
Typebeskrivelse
3820721
Lampeeffekt:
7 W
Lysstrøm:
400 lm
Sokkel:
G23 (2-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
28 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
135 mm
Integrert starter:
Ja
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


