Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Philips - MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX - 927936282711

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-S 9W/827/4P 1CT/5X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 9 W

  • Lysstrøm - 600 lm

  • Sokkel - 2G7 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 827

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500260901

Elnummer

3820713

Leverandørens varenummer

927936282711

Typebeskrivelse

3820713

Lampeeffekt:

9 W

Lysstrøm:

600 lm

Sokkel:

2G7 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

827

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

28 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

151,1 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

4-pins feste;Trifosfat-lysrørteknologi;Lite lysforringelse gjennom levetiden

Philips

Et Philips-produkt

Oppdag Philips-serien