Utgått

Philips - MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX - 927936083011

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-S 9W/830/2P 1CT/5X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 9 W

  • Lysstrøm - 600 lm

  • Sokkel - G23 (2-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500260840

Elnummer

3820723

Leverandørens varenummer

927936083011

Typebeskrivelse

3820723

Lampeeffekt:

9 W

Lysstrøm:

600 lm

Sokkel:

G23 (2-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

28 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

167 mm

Integrert starter:

Ja

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

2

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

11 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

2-pins feste med innfatning som inneholder øyeblikkelig starter og kapasitor; Trifosfat-lysrørteknologi; Lite lysforringelse gjennom levetiden