Philips - MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX - 927914383071

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-T 18W/830/2P 1CT/5X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1200 lm

  • Sokkel - GX24d-2

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

8711500610508

Elnummer

3820801

Leverandørens varenummer

927914383071

Typebeskrivelse

3820801

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1200 lm

Sokkel:

GX24d-2

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysfarge:

830

Middels levetid:

10000 h

Diameter:

39,85 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

119,2 mm

Integrert starter:

Ja

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

6

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

2-pins feste med innfatning som inneholder øyeblikkelig starter og kapasitor;Inneholder broteknologien fra Philips;Trifosfat-lysrørteknologi;Lite lysforringelse gjennom levetiden;Rask oppstart