Philips - MASTER PL-T 18W/840/2P 1CT/5X10BOX - 927914384071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 1200 lm
Sokkel - GX24d-2
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 840
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500610614
Elnummer
3820802
Leverandørens varenummer
927914384071
Typebeskrivelse
3820802
Lampeeffekt:
18 W
Lysstrøm:
1200 lm
Sokkel:
GX24d-2
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
840
Fargetemperatur:
4000 K
Diameter:
39,85 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
119,2 mm
Integrert starter:
Ja
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
6
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
22 kWh
Middels levetid:
10000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


