Utgått

Philips - MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX - 927914484071

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-T 18W/840/4P 1CT/5X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 18 W

  • Lysstrøm - 1200 lm

  • Sokkel - GX24q-2

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500610997

Elnummer

3820702

Leverandørens varenummer

927914484071

Typebeskrivelse

3820702

Lampeeffekt:

18 W

Lysstrøm:

1200 lm

Sokkel:

GX24q-2

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

39,85 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

126,7 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

6

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Middels levetid:

13000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

4-pins feste;Inneholder broteknologien fra Philips;Trifosfat-lysrørteknologi;Lite lysforringelse gjennom levetiden;Rask oppstart