Utgått

Philips - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X - 927914582771

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-T 26W/827/2P 1CT/5X

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 26 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - GX24d-3

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 827

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500625441

Elnummer

3820814

Leverandørens varenummer

927914582771

Typebeskrivelse

3820814

Lampeeffekt:

26 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

GX24d-3

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

827

Fargetemperatur:

2700 K

Diameter:

39,85 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

134,2 mm

Integrert starter:

Ja

Amalgamteknologi:

nei

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

6

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

32 kWh

Middels levetid:

10000 h

Langbuede kompaktlysrør som består av tre dobbelt bøyde paralelle smale fluorecerende rør som er fylt med en blanding av kvikksølvdamp og treg gass.