Utgått

Philips - MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX - 927914584071

Signify
KopierKopier
Philips - MASTER PL-T 26W/840/2P 1CT/5X10BOX

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 26 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - GX24d-3

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

8711500611130

Elnummer

3820812

Leverandørens varenummer

927914584071

Typebeskrivelse

3820812

Lampeeffekt:

26 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

GX24d-3

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

39,85 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

134,2 mm

Integrert starter:

Ja

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

6

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

32 kWh

Middels levetid:

10000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

2-pins feste med innfatning som inneholder øyeblikkelig starter og kapasitor;Inneholder broteknologien fra Philips;Trifosfat-lysrørteknologi;Lite lysforringelse gjennom levetiden;Rask oppstart