Philips - MASTER PL-T 26W/840/4P 1CT/5X10BOX - 927914684071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 26 W
Lysstrøm - 1800 lm
Sokkel - GX24q-3
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 840
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8711500611253
Elnummer
3820883
Leverandørens varenummer
927914684071
Typebeskrivelse
3820883
Lampeeffekt:
26 W
Lysstrøm:
1800 lm
Sokkel:
GX24q-3
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
840
Fargetemperatur:
4000 K
Diameter:
39,85 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
138,7 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
6
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
29 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


